Lambdasondenøkkel, kort
- For VW Golf og Passat med fler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Lengde | Utvendig mål for skrunøkkelhode | Sportype | Sportype 2 | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071451 62 061 1
|
Lambdasondenøkkel NV22mm L=230mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Lengde
270 mm
|
Utvendig mål for skrunøkkelhode
36 mm
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Sportype 2
Innvendig sekskant
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
478.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|