½" Lambdasondepipe, lang
- For Ford, Opel, Nissan, VW og MB med 4-ventil-teknikk med fler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Lengde | Utvendig diameter | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071451 60 061 1
|
1/2 lambdasondepipe 22mm L=110mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Lengde
110 mm
|
Utvendig diameter
33 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
398.300 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|