Messingbelagte stålbørster for diesel injektorporter, 3 deler
- 3 stk. messingbelagte stålbørster for rengjøring av kullstoffavleiringer på portveggene
- Børstediametre: Ø17,5 - 21,0 og 24,0mm
- Med 1/4" 6-kt. tange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Diameter | Diameter 2 | Diameter 3 | Antall deler | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071557 114961 1
|
Børstesett 3stk messingbel. f.071557 120
|
Lengde
100 mm
|
Diameter
25 mm
|
Diameter 2
22 mm
|
Diameter 3
18 mm
|
Antall deler
3 STK
|
Produktvekt (per element)
53.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|