Rengjørings- og freseverktøy for injektorporter
- For rengjøring og bearbeiding av injektorporten / -kammeret.
- Problemfri fjerning av forkoksing og nøyaktig rengjøring av pakningsflaten i topplokket.
- Basisenheten kan tilpasses etter injektorporten via fjærregulert trykk
- Spesiell rengjøringsfres i hardmetall.
- Nøyaktig sentrering.
Ingen skader på injektorsetet.
Leveres med
- 1 x grunnenhet for freseverktøy med fjær, kjegle og klemring
- 1 x sentreringskjegle, diameter 17,8 – diameter 20,6 mm
- 1 x sentreringskjegle, diameter 15,0 – diameter 17,0 mm
- 1 x injeksjonstetningssetefres diameter 15 mm/17 mm, 180°
- 1 x injeksjonstetningssetefres diameter 17 mm/21 mm, 120°
- 1 x injeksjonstetningssetefres diameter 17 mm, 180°
- 1 x rengjøringsbørste for freseverktøy
- 1 x fett for fresehoder
- 4 x akselrengjøringsbørste, messing diameter 18 / diameter 19 / diameter 21 / diameter 24
- 4 x portrengjøringsbørste, nylon diameter 18 / diameter 19 / diameter 21 / diameter 24
- 1 x rengjøringsbørste for tetningssete, messing. diameter 16
- 1 x rengjøringsbørste for tetningssete, nylon. diameter 16
- 4 x tetningsmansjett for dysehull
- 1 x tetningsmansjett for innføringsstang
- 1 x spesialbitsholder, fleksibel med montering 1/4 tomme
- 2 x hullbørster, messing, 300 x 100 x 7 mm
- 1 x sett med absorberende bomullsstenger for rengjøring, 10 deler
- 1 x Injector-ex glødepluggløser spray 250 ml, art. nr. 0893 300 250 må bestilles separat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003115961 1
|
Rengjørings- og freseverktøy f. injektor
|
Produktvekt (per element)
3400.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Injector-ex glødepluggløser spray 250 ml, art. nr. 0893300250 må bestilles separat