Slaghammer uttrekkeradapter for Delphi Piezo og Delphi 1,5 dieselinjektorer
Passer blant annet til:
Mercedes Benz: Motor: 200 CDI, 220 CDI,250 CDI Motorcode: OM 651
Delphi Piezo und Delphi DFI 1.5 (EURO 5)
Modell: EMBR, EJBR (PKW), EJDR Motor: Mercedes Benz, Hyundai og Kia
Tilkoblingsgjenge til slaghammer: M18x1,5 - M12
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003971990 1
|
Uttrekker for Piezo dieseldyser
|
Lengde
1500 mm
|
Bredde
450 mm
|
Høyde
450 mm
|
Produktvekt (per element)
350.500 g
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|