Slaguttrekkersett for injektorer Denso
- Universalsett for injektoruttrekking i byggekloss-system
- Uttrekkingen gjøres ved hjelp av nøyaktige adaptergafler som monteres på injektoren og på gjengene til innsprøytningsledningen
- Det er ikke nødvendig å demontere elektronikkenheten til injektoren
- Uttrekking med slaghammer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003930961 1
|
Slaguttrekkersett for injektorer Denso
|
Bredde
280 mm
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
500 mm
|
Produktvekt (per element)
7150.000 g
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Injektortyper: 23670 - 30080, MB416600 - MB40A, 5870 - 13H50B
- Denso: 11L 12182, 23670 - 26011, 23670 - 0R050, 10J
- Modeller: Toyota, Lexus, Nissan, Mazda, Opel/Vauxhall