Uttrekkersett for injektorer med travers universalt
- Spesielt til demontering av injektorer som sitter svært godt fast
- Ekstremt skitne og fastbrente injektorer kan fjernes problemfritt med dette verktøysettet
- De variable, høydejusterbare støttebena gjør at traversen kan plasseres i nøyaktig 90° vinkel i forhold til injektoren, selv om støttepunktene på topplokket har ulik høyde.
- Også velegnet for motorer hvor to injektorer må trekkes ut samtidig fordi de er festet med en dobbel justerbar klemme (f.eks. Mercedes/Opel/Fiat osv.).
- Settet inneholder også to pipenøkler for delvis demontering av injektorene. Disse er nødvendige for å feste de riktige uttrekksadapterne direkte til injektoren.
- Som regel fungerer topplokksboltene eller andre skruer som støttepunkter for uttrekkstraversen.
- Nødvendige trekkraft påføres mekanisk ved hjelp av spindel, trykklager og mutter.
Ved større kraftbehov anbefaler vi som tilleggsdeler 12 eller 20 tonns hydrauliske sylinder.
Innhold 38 deler
- 1 x bro, kort, 360 mm
- 2 x tverrbjelker
- 2 x sjalteaksler M18x1,5, L=220 mm
- 2 x koblingsadaptere M18x1,5/M18x1,5
- 1 x trykklager
- 1 x trykkmutter
- 3 x koblingselementer for støtteben/bro
- 4 x støtteben til øvre del
- 4 x støtteben til midtdel
- 4 x støtteben til nedre del
- 2 x koblingselementer for tverrbjelke/bro
- 2 x adaptere M17x1/M27x1, Bosch
- 2 x adaptere M14x1/M25x1, Siemens
- 2 x adaptere M27x1, Siemens
- 1 x adapter M14x1,5, Piezo
- 1 x stikkontakt, unbrakonøkkel 10mm med hull, Bosch
- 1 x stikkontakt 4-PIN, Siemens
- 1 x gjengefett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Antall deler | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003505961 1
|
Uttrekkersett f.injektorer m.travers
|
Produktvekt (per element)
14500.000 g
|
Antall deler
37 STK
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952004010990 1
|
Hydraulikksylinder 12T f.injektoruttrekk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952004020990 1
|
Hydraulikksylinder 20T f.injektoruttrekk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952004001990 1
|
Hydraulikkpumpe f.syl.1952 004 090 + 020
|
Forp/Min.best.
1
|