3/8" + 27mm oljefilterkoppsett for Toyota 2 deler
Settet består av:
- Oljefilternøkkel nr. 27, 14 flater / innvendig Ø 64,5 mm, 3/8“ + NV27 mm / aluminium
Dobbeltinngrep med 6 utsparinger for aktuelle 1,8/2,0L 4-sylindersmodeller, f.eks. Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon
Oljefilternøkkel nr. 28, 14 flater / innvendig Ø 64,5 mm, 3/8“ + NV27 mm / aluminium
Dobbeltinngrep med 2 utsparinger for Toyota og Lexus 4-, 6- og 8-sylindersmotorer, Toyota 3,5L V6 (2007-2008), diverse Toyota-modeller fra 2006, Lexus (fra 2006) IS250/350, ES350, GS300/350/450h, RX350, LS460/600h L
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
1952003170961 1
|
Oljefilternøkkelsett for Toyota 2 deler
|
Produktvekt (per element)
364.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|