3/8" oljefilternøkkel for Fiat Punto
Oljefilternøkkel nr. 8
Formstabil metallutførelse løsner også hardtsittende oljefilter
- Egnet for skifting av patrontypen og innsatsfiltre
- Ekstra slank design for trange plasser
- 3/8“ 4-kt. feste sikrer tiltrekking i henhold til produsentens anvisninger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | Diameter | Egnet for kjøretøytype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003166961 1
|
Oljefilternøkkel nr 8 for Fiat Punto
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Fiat
|
Diameter
64 mm
|
Egnet for kjøretøytype
Tipo
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|