3/8" oljefilternøkkel for Fiat Punto 1,2
Oljefilternøkkel nr. 10
Formstabil metallutførelse løsner også hardtsittende oljefilter
- Egnet for skifting av patrontypen og innsatsfiltre
- Ekstra slank design for trange plasser
- 3/8“ 4-kt. feste sikrer tiltrekking i henhold til produsentens anvisninger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. klembredde | Drev | Drevtype | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | Egnet for maks. utvendig diameter | Maks. diameter | Materiale | Overflate | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003167961 1
|
Oljefilternøkkel nr 10 f. Fiat Punto 1,2
|
Maks. klembredde
76.8 mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Firkantskåret
|
Produktvekt (per element)
180.000 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Fiat
|
Egnet for maks. utvendig diameter
76.8 mm
|
Maks. diameter
76.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert/polert
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|