Oljefilter-tenger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. klembredde | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714570001990 1
|
Oljefilteravtager vendbar Ø63,5-76mm
|
Maks. klembredde
76 mm
|
Produktvekt (per element)
346.000 g
|
Materiale
Verktøystål
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714570002990 1
|
Oljefilteravtager vendbar Ø73,0-82,5mm
|
Maks. klembredde
82.5 mm
|
Produktvekt (per element)
352.000 g
|
Materiale
Verktøystål
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714570003990 1
|
Oljefilteravtager vendbar Ø88,9-98,4mm
|
Maks. klembredde
98.4 mm
|
Produktvekt (per element)
370.000 g
|
Materiale
Verktøystål
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714570004990 1
|
Oljefilteravtager vendbar Ø101-111mm
|
Maks. klembredde
111 mm
|
Produktvekt (per element)
310.000 g
|
Materiale
Verktøystål
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|