Glødeplugg verktøysett komplett BMW
- Praktisk verktøyutvalg for alle nyere BMW-modeller
- Gjør det mulig å demontere ødelagte glødeplugger samt rengjøre hele glødeplugghullet
Det komplette settet inneholder følgende 3 moduler:
Modul 1 23 deler: Demontering av glødeplugger når drivsekskanten er brukket. Gjengene i topplokket er intakte
Modul 2 14 deler: Demontering av glødepluggspissen når den er knekt. Ingen skader på gjengene i topplokket
Modul 3 6 deler: Rengjøring av hele glødeplugghullet i topplokket
Fagmessig klargjøring før glødepluggen monteres
Som alternativ til komplett sett kan det kjøpes i 3 separate moduler
- Alle bestanddeler i settet inklusive slitedeler kan også etterbestilles separat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006680961 1
|
Glødepluggverktøy BMW kompl.
|
Produktvekt (per element)
6053.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Motor x gjenger x tetningskon
- B37 x M10x1,0 x 63°
- B47 x M10x1,0 x 63°
- B57 x M10x1,0 x 63°
- M47 x M10x1,0 x 63°
- M57 x M10x1,0 x 63°
- M67 x M10x1,0 x 63°
- N47 x M10x1,0 x 63°
- N57 x M10x1,0 x 63°
- W16 x M8x1,0 x 123°