Glødeplugg verktøysett komplett Ford/PSA
- Praktisk verktøyutvalg for alle aktuelle Ford-modeller og PSA motorer
- Gjør det mulig å demontere ødelagte glødeplugger samt rengjøre hele glødeplugghullet med anleggskonus.
- Fagmessige forberedelser før montering av nye glødeplugger
Det komplette settet inneholder følgende 3 moduler:
Modul 1 23 deler: Demontering av glødeplugger når drivsekskanten er brukket. Gjengene i topplokket er intakte
Modul 2 14 deler: Demontering av glødepluggspissen når den er knekt. Ingen skader på gjengene i topplokket
Modul 3 8 deler: Rengjøring av hele glødeplugghullet i topplokket
Som alternativ til komplett sett kan det kjøpes i 3 separate moduler
- Alle bestanddeler i settet inklusive slitedeler kan også etterbestilles separat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003500961 1
|
Glødeplugg verktøysett kompl. Ford/PSA
|
Produktvekt (per element)
6011.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Motor / Gjenge / Konisk nippel
DV4/DV6 / M8x1 / 123°
DW10 / M10x1 / 63°
DW12 / M8x1 / 123°
2,4L/3.2L (Duratorq) / M10x1 / 93°
DW10/DV5/DV6 / M8x1 / 123°
2,2L (Duratorq) / M10x1 / 93°
1,8L Lynx/2.2L(Duratorq) / M10x1 / 93°
2,2L/2.4l (Duratorq) / M10x1 / 93°