Glødeplugg verktøysett komplett Mercedes
- Gjør det mulig å demontere ødelagte glødeplugger samt rengjøre hele glødeplugghullet og anleggskonus
- Fagmessige forberedelser før montering av nye glødeplugger
Det komplette settet inneholder følgende 3 moduler:
Modul 1 23 deler: Demontering av glødeplugger når drivsekskanten er brukket. Gjengene i topplokket er intakte
Modul 2 14 deler: Demontering av glødepluggspissen når den er knekt. Ingen skader på gjengene i topplokket
Modul 3 8 deler: Rengjøring av hele glødeplugghullet og anleggskonus i topplokket
- Som alternativ til komplett sett kan det kjøpes i som 3 separate moduler
- Alle deler i settet kan bestilles løst
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003420961 1
|
Glødeplugg verktøysett komplett Mercedes
|
Produktvekt (per element)
6765.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Gjenge / Motortype
M8x1 / OM 640/642
M10x1 / OM 611/612/613/646/647/648/668