Slaguttrekker for glødeplugger M8, M9 og M10
- Uttrekking ved herdet forkoksing
- Uttrekking ved termisk deformering av glødepluggspissen
- Ingen avrivning av midtelektroden
- Uttrekking ved ødelagte gjenger
- Spesialinnsats låses under sekskanten
- Mindre kraftanstrengelse takket være slagvekt
- Universalt for glødeplugger med sekskant NV8 – NV9 – NV10
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003270961 1
|
Slaguttrekkersett f.glødeplugger M8,9,10
|
Bredde
270 mm
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
377 mm
|
Produktvekt (per element)
3450.000 g
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|