Utboringssett for glødeplugger M10x1 og M10x1,25
- Utboringssettet kan ikke brukes uten basissett art. nr. 1952 003 460
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Maks. diameter | Min. diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003490961 1
|
Utboringssett f.glødeplugger M10x1+1,25
|
Produktvekt (per element)
657.000 g
|
Maks. diameter
20 mm
|
Min. diameter
14 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952003460961 1
|
Basis utboringssett for glødeplugger
|
Forp/Min.best.
1
|