Utboringssett lang for glødeplugger M8x1, M9x1, M10x1 og M10x1,25
- Til uttrekking av elektrodeendestykket på glødepluggene (M8, M9, M10) ved innvendig brudd i setet
- Verktøysettet inneholder alle nødvendige verktøy til sikker fjerning av endestykket på glødepluggelektroden uten å skade topplokket
- 14 deler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003300961 1
|
Utboringssett lang f.glødepl. M8,9,10+10
|
Bredde
270 mm
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
377 mm
|
Produktvekt (per element)
2460.000 g
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|