Utboringssett Masterkit for glødeplugger
- Universalt verktøysett for glødeplugg gjør det mulig med rask og enkelt utboring av skadde eller ødelagte glødeplugger
- Brekk av kabeltilkoblingen og påfølgende utboring av midtelektroden
- Glødepluggen eller glødeplugghode bores ut eller opp med kjernehullbor
- I det resterende glødeplugglegemet skjærer du nye gjenger til uttrekking med passende gjengebor
- Uttrekking med trekkbolten i kombinasjon med slaguttrekkeren
- Originalgjengene kan etterskjæres og rengjøres med spesialgjengebor
Bruksområde
Lengdemål på glødepluggstammen: ≥ 14 mm (M10)
Lengdemål på glødepluggstammen: ≥ 20 mm (M9, M8)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Antall deler i sortiment/sett | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003200961 1
|
Demont.verktøy f.glødeplugger M8,9,10+10
|
Bredde
390 mm
|
Høyde
90 mm
|
Lengde
500 mm
|
Produktvekt (per element)
5390.000 g
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Antall deler i sortiment/sett
30 STK
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|