Magnetstav, fleksibel
- Lengde 525 mm
- Magnet Ø:8,0 mm
- Kan brukes for å hente opp verktøy, skruer, muttere osv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lastevekt | Hodediameter | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071535 35 090 1
|
Fleksibel magnetstav
|
Maks. lastevekt
600 g
|
Hodediameter
8 mm
|
Lengde
460 mm
|
Harmonisert systemkode
85051990890
|
Produktvekt (per element)
76.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|