Teleskopmagnet 0,5 kg
- Lengde 152 - 665 mm
- Magnet Ø:7,65 mm
- Med spiss for rissing, merking, justering av spylerdyser osv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lastevekt | Harmonisert systemkode | Maks. lengde | Min. lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071534 96 090 1
|
Teleskopmagnet løftek.0,5kg m.spiss/nål
|
Maks. lastevekt
500 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. lengde
670 mm
|
Min. lengde
155 mm
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|