Teleskopmagnet inntil 3,9 kg
- Avtagbar antimagnetisk sperrehylse reduserer magnetkraften på sidene og hidrer at magneten fester seg til andre metallobjekter enn det man ønsker
- Maks løftekapasitet 3,9 kg reduseres til 3,6 kg med sperrehylsen montert
- Magnet Ø 16 mm, med sperrehylse Ø 19 mm
- Lengde: 175 - 765 mm
- Svart soft grip håndtak
- Med lommeklips
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lastevekt | Lengde | Maks. lengde | Min. lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071534 900961 1
|
Teleskopmagnet løftekapasitet 3,9kg
|
Maks. lastevekt
3.9 kg
|
Lengde
765 mm
|
Maks. lengde
765 mm
|
Min. lengde
175 mm
|
Produktvekt (per element)
99.919 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|