Kjølesystemtester med ballongtetning
Gjennom et universalt tetningssystem kan testeren brukes til de fleste person- og varebiler i markedet. Testeren vil avdekke lekkasje i radiator, toppakning, ekspansjonstank, slanger, varmeapparatregister og vannpumpe.
Oppblåsbar ballongtetning
- dekker et bredt spekter av tilkoblingsvarianter
- for radiatorhalser fra Ø 20-48mm
- for både radiatorer og ekspansjonstanker
- for både bajonett og gjengede lokk
Universaltilkobling
- passer nesten alle typer personbiler
- passer mange vare- og lette lastebiler
- passer forskjellige motorsykler, marinemotorer og aggregater
Sikkerhetskroker
- hindrer "utblåsing" hvis ballongen av en eller annen grunn ryker under testen
tillater testing av kjølesystemet mens motoren går, men vær oppmerksom på at trykket øker ved kjølevæskens varmeutvidelse
Kan brukes i kombinasjon med UV lampe og kontrastvæske
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. blæretrykk | Maks. testtrykk | Harmonisert systemkode | Maks. anbefalt testtrykk | Maks. radiatoråpning | Materiale | Min. anbefalt testtrykk | Min. radiatoråpning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
085352 061 1
|
Kjølesystemtester med ballongtetning
|
Maks. blæretrykk
1.7 bar
|
Maks. testtrykk
2 bar
|
Harmonisert systemkode
90262040900
|
Maks. anbefalt testtrykk
1.6 bar
|
Maks. radiatoråpning
48 mm
|
Materiale
Stål
|
Min. anbefalt testtrykk
1 bar
|
Min. radiatoråpning
20 mm
|
Produktvekt (per element)
1527.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- 1 - Plasser lokket med ballongtetningen ned i radiatorhalsen. Juster dybden ved å dreie på den svarte tetningsringen, slik at ca 2/3 av ballongen er under nedre del av påfyllingsflensen.
- 2 - Hekt på sikkerhetskrokene og skru det røde hjulet oppover inntil lokket sikker fast. Sjekk at den svarte tetningsringen ligger an og tetter mot påfyllingsflensen.
- 3 - Slå over den røde hendelen på lokkets ventil til stilling “bladder” (se pil). Skru igjen den røde ventilen på enden/siden av lokket. Pump opp ballongen til viseren på manometeret står i området merket “bladder”.
- 4 - Slå over ventilen til stilling “system” og pump opp systemtrykket (testrykket) til mellom 0,7 og 1,3 bar.
- 5 - Systemtrykket bør ikke falle mer enn 0,2 bar i løpet av 10 minutter.
- 6 - Når testen er over, sett på overløpsslangen på sideuttaket på ventilen (i fall noe kjølevann kommer ut når systemtrykkes slippes ut). Åpne den røde ventilen og alt trykk må slippes ut. Ventilhendelen skyves i stilling “bladder” og ballongtrykket slippes ut. Ta ut lokket, testen er ferdig.
OBS/Advarsel
Noen radiatorhalser kan ha svært skarpe kanter eller støpefeil som kan skade ballongtetningen.
Kontroller alltid radiatorhalsen før test.
Tekniske data
- For radiatorhalser Ø 20 – 48 mm
- Maks. pumpetrykk: 2 bar Anbefalt testtrykk: 1 – 1,6 bar
- Maks. ballongtrykk: 1,7 bar
- Adapterringer: blå: for VW motorer opp til 1998, svart: for VW og Audimotorer fra 1998, rød: for Japanske biler
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0853521 061 1
|
Reserve ballongtetning f.kjølesystemtest
|
Forp/Min.best.
1
|