Monteringsverktøysett for fjærbånd-slangeklemmer
- Disse to verktøyene brukes for å montere SOK-FBS-klemmer ved å løse ut låsen som holder klemma forspent (åpen).
- SOK-klemmer installeres originalt i mange kjøretøy og er selvklemmende.
- Klemmene leveres forspente (åpne) fra fabrikken og må låses opp (lukkes) ved montering.
- Også reserveslanger blir stadig oftere levert med denne typen forhåndsoppspente SOK klemmer for å gjøre monteringen av slangen og klemmene raskere og enklere og med korrekt forspenn enn ved å bruke skrudde slangeklemmer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004235961 1
|
Fjærbåndklemme verktøysett f. type 2+3
|
Produktvekt (per element)
68.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Spak, rett L=125 mm
- Spak, 90° L=110 mm