Reimhjulpipe for generator m. tannhylse
- For demontering av ribbereimhjul på generatorer med XZN M10 inngrep i enden av rotorakselen og tanninngrep i reimhjulet.
- Passer blant annet til BMW og VW.
- Totallengde: 115 mm.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Sportype | Drev | Drevtype | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071557 57 061 1
|
Reimhjulpipe f. generator XZN10 m. hylse
|
Spor
Firkantpipe 10°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
115 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
194.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|