Tang for Clic og Cobra slangeklemmer
- Denne tangen brukes til å åpne og lukke skruefrie slangeklemmer.
- Bytt fra åpne- til lukkefunksjon ved å rotere tangen 180° ved låsen til klemmen.
- Selvåpnende, ergonomiske håndtak med fargekoding for åpne- og lukkefunksjonen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004720961 1
|
Tang for Clic og Cobra slangeklemmer
|
Lengde
180 mm
|
Produktvekt (per element)
165.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Kjøretøy – motor og understell som drivstoffledninger, luftfilter, styring, drivakselhylser osv. i tillegg til andre bransjer og elektriske husholdningsapparater
- CAILLAU CLIC (55, 66, 86), CLIC R (R66, R86, R96), CLIC E og Norma Cobra
Tekniske data
- Materiale Stål XC48
- Hardhet 50–54 HRC
- Vekt 140 g
- Lengde 180 mm