Tang for drivstoffkuplinger, med wiretrekk
- Med låsing i oppspent stilling
- Stadig oftere erstattes klips (fjærskruer) av hurtigkuplinger, for eksempel i drivstoffledninger. På grunn av møkk er disse ofte svært vanskelige å løsne, og er også svært vanskelige å komme til i mange tilfeller.
- Hodet på tangen beveges via en bowdenkabel. Dette gjør det mulig å nå og låse opp selv vanskelig tilgjengelige kuplinger.
- Tanghodet er nå vesentlig forbedret siden de første kuplingstengene, og er derfor også egnet for VAG hurtigkuplinger til drivstoff.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004215961 1
|
Tang for drivstoffkuplinger m wiretrekk
|
Produktvekt (per element)
435.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale XC48-stål, herdet
- Vekt 500 g
- Tang L=250 mm
- Bowdenkabel L=590 mm
- Tanghode L=80 mm
- Åpningsbredde 27 mm +/-2