Timingverktøy for Mercedes 1,5 CDI, Renault, Dacia og Nissan
Bruksområde
Mercedes Benz: A-Class, B-Class, Citan, CLA Coupe, GLA
Modeller: A160 CDI, A160d, A180 CDI ECO, A180d + A180CDI/BlueEFFICIENCY, B160 CDI, B180 CDI ECO, B180 CDI/BlueEFFICIENCY, 108 CDI, 109 CDI, 111 CDI, 180 CDI, GLA 180 CDI
Motorkode: OM 607.951
Renault: Captur, Clio, Clio Campus, Clio Storia, Clio Collection, Clio Symbol, Fluence, Kadjar, Kangoo, Be Bop, Gran Kangoo, Laguna, Latitude, Megane, Modus, Grand Modus, Scenic, Grand Scenic, Thalia, Twingo
Dacia: Logan, Logan MCV
Nissan: Almera, Cube, Evalia, Juke, Kubistar, Micra, Note, NV200, Pulsar, Qashqai, Qashqai+2, Tiida
Motorbetegnelser: 1.5 dCi, 1.5 dCi/GT/Gordini, 1.5 dCi XMOD dCi, 1.5 dCi/ Gordini 85, 1.5 dCi Pure Drive
Motorkode: K9K
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006330961 1
|
Timingverktøy MB 1,5 CDI, Renault,Nissan
|
Produktvekt (per element)
934.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|