Timingverktøy for VAG 1,8 - 2,0 TFSI med kamkjede
Bruksområde
VW: Golf VI, Golf VI Cabrio, Golf VI Estate, Jetta, Scirocco, Eos, Passat, Passat Alltrack, Passat CC, Sharan, Tiguan
Seat: Leon, Altea/Altea XL, Toledo, Alhambra
Skoda: Octavia II, Superb II
Audi: A3 Cabrio, A3/A3 Sportback, A4, A4 allroad, A4 quattro, A5 Cabriolet, A5 Coupe, A5 Sportback, A6, Q3, Q5, TT
Motor: 1.8 - 2.0 TFSI (> 2008)
Motorkoder: CCZA, CDNB, CDNC, CFKA, CCZC, CPSA, CESA, CETA, CCZB, CCZD
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006340961 1
|
Timingverktøysett for VAG 1,8-2,0 TFSI
|
Produktvekt (per element)
2420.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|