Leddet oljepluggnøkkel
Dimensjoner
- Innvendig 4-kt.: 8mm, 10mm, 3/8" og 1/2"
- Innvendig 6-kt. HEX: 10, 12, 14 og 17mm
- Lengde: 270mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071557 220961 1
|
Oljepluggnøkkel leddet med HEX og 4-kt.
|
Lengde
250 mm
|
Produktvekt (per element)
635.000 g
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|