Motortørner dobbel for Iveco
- Benyttes ved arbeid i forbindelse med service og motorstyring, dieselpumpe
Bruksområde:
Iveco: motorer 8040-25-45/ 8060-25-45/8460/8260/8280/ 8210.42/190.38/190.42
- Euro Cargo/Cargo Eurotech/ Heavyon/Off Road/Bus
OE - Iveco: 99360322
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | Kompatibel med | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006430961 1
|
Motortørner for Iveco
|
Drev
+ 19 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Produktvekt (per element)
1362.000 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Iveco
|
Kompatibel med
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|