Søkerblad i foldesett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til blad | Antall ark | Maks. bladtykkelse | Min. bladtykkelse | Produktvekt (per element) | Min./maks. bladtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071351 44 061 1
|
Søkerbladsett mm 26 blader
|
Materiale til blad
Stål
|
Antall ark
26
|
Maks. bladtykkelse
1.0 mm
|
Min. bladtykkelse
0.05 mm
|
Produktvekt (per element)
92.000 g
|
Min./maks. bladtykkelse
0,05-1,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Bladtykkelser
Art. nr. 0713 51 44
- 26 blader med millimeterskala
- Bladtykkelser: 0,03mm - 0,04mm - 0,05mm - 0,07mm - 0,08mm - 0,09mm - 0,1mm - 0,15mm - 0,2mm - 0,25mm - 0,3mm - 0,35mm - 0,4mm - 0,45mm - 0,5mm - 0,55mm - 0,6mm - 0,65mm - 0,7mm - 0,75mm - 0,8mm - 0,85mm - 0,9mm - 0,95mm - 1mm