Tennplugghettetang standard lengde 200 mm
- Med tanning i griperingen
- Forkrommet med PVC overtrukket håndtak
- Lengde: 200 mm
- Fabrikat: Knipex
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Design | Harmonisert systemkode | Lengde i tommer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071501 44 064 1
|
Tennplugghettetang L=200mm
|
Lengde
200 mm
|
Produktvekt (per element)
182.000 g
|
Design
Svart høyglans, med PVC-håndtak
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Lengde i tommer
8 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|