Verktøysett for Stretch belt reimer
- Raskt og fagmessig remskifte
- Stort arbeidsområde takket være forskjellige demonterings- og monteringsverktøy
- Ingen skader på remhjul og rem
- Minimal kraftanstrengelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Bredde | Lengde | Høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003090961 1
|
Verktøysett for Stretch belt reimer
|
Produktvekt (per element)
2042.000 g
|
Bredde
270 mm
|
Lengde
377 mm
|
Høyde
87 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)