Verktøy for Mercedes-Benz lettvektmutter
- 3/4"spesialnøkkel for montering/ demontering av MB "leichtbaumutter"*
- Mutrene benyttes på chassis, ramme og svingskive*
- Gjelder modellene Actros, Antos og Arocs fom 2016*
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Lengde | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952001500990 1
|
Kraftpipe 3/4 f MB lettvektmutter
|
Drev
3/4 tomme
|
Drevtype
Firkantskåret
|
Spor
LBM 24
|
Lengde
80 mm
|
Produktvekt (per element)
650.000 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Mercedes-Benz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|