Verktøysett for parkeringssensorer BMW
- Settet inkluderer sentreringsdorer, for å plassere sensorholderen nøyaktig i midten av hullet og deretter lime holderen til støtfangeren.
Kvalitetshullstanser sikrer nøyaktige, rene og gradfrie hullkanter. Dette sikrer at monteringen blir lik som det original utseendet etter reparasjonen.
Leveres med 10 deler:
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler Ø 18,0 mm
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler Ø 32,0 mm
- 1 x hullstanse Ø 32,5 mm (leveres uten sentreringsstift pga. skrå monteringsposisjon for sensoren)
- 1 x hullstansedrev 3/8” med kulelager
- 1 x bor Ø 10 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004340961 1
|
Parkeringssensor verktøysett BMW 10 del.
|
Produktvekt (per element)
903.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|