Verktøysett for parkeringssensorer Ford
- Forenkler riktig montering av parkeringssensorer i en ny støtfanger.
- De originale støtfangerne leveres for øyeblikket uten monteringshull for parkeringssensorer.
- Utfordringen: Installasjon med konvensjonelle verktøy (driller, filer osv.) er svært tidkrevende og kan lett føre til avvik fordi man ikke får riktig plassering og utforming på hullet. De fleste Ford-sensorer har en spesifikk form som gjør arbeidet vanskeligere. Sensorene må monteres i støtfangeren i nøyaktig samsvar med produsentens spesifikasjoner for å unngå funksjonsfeil. Et tilsvarende posisjonsmerke fra produsenten er plassert på innsiden av støtfangeren.
Løsningen: Hullstansene i høy kvalitet gir raskt nøyaktige hull med rene hullkanter uten ru kanter. Dette sikrer perfekt funksjon, og opprettholder det originale utseendet.
Leveres med 23 deler til følgende modeller:
- 1 stk. hullstanser 2 deler, Ford Fiesta, Focus, S-Max, Galaxy, Mondeo #01 (som OE 501-130)
- 1 stk. hullstanser 2 deler, Ford Fiesta, Focus, C-Max, Kuga #02 (som OE 501-135)
- 1 stk. hullstanser 2 deler, Ford Fiesta #04 (som OE 501-140)
- 1 stk. hullstanser 2 deler, Ford Fiesta #05 (som OE 501-141)
- 1 stk. hullstanser 2 deler, Ford B-Max, Kuga #08 (som OE 501-160)
- 1 stk. hullstanser 2 deler, Ford Mondeo #09 (som OE 501-171)
- 1 stk. hullstanser 2 deler, Ford C-Max #10 (som OE 501-177)
- 1 stk. hullstanser 2 deler, Ford Focus, C-Max #11 (som OE -501-179)
- 1 stk. hullstanser 2 deler, Ford Focus, C-Max #12 (som OE 501-180)
- 1 stk. hullstanser 2 deler, Ford Focus #15 (som OE 501-405)
- 1 stk. hullstanserdrev, 3/8 tommer, med kulelager
- 1 stk. bor, diameter 18 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004560961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ford 23 del
|
Produktvekt (per element)
6300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|