Verktøysett for parkeringssensorer PSA / Renault / Dacia
- Settet inkluderer sentreringsdorer, for å plassere sensorholderen nøyaktig i midten av hullet og deretter lime holderen til støtfangeren.
Kvalitetshullstanser sikrer nøyaktige, rene og gradfrie hullkanter. Dette sikrer at monteringen blir lik som det original utseendet etter reparasjonen.
Leveres med 14 deler:
- 1 stk. hullstanser/sentreringsstiftsett, 3 deler, diameter 17,5 mm
- 1 stk. hullstanser/sentreringsstiftsett, 3 deler, diameter 18 mm
- 1 stk. hullstanser/sentreringsstiftsett, 3 deler, diameter 18,5 mm
- 1 stk. hullstanser/sentreringsstiftsett, 3 deler, diameter 225 mm
- 1 x hullstansedrev 3/8” med kulelager
- 1 x bor Ø 10 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004605961 1
|
Parkeringssensor verktøysett PSA 14 dele
|
Antall deler
14 STK
|
Produktvekt (per element)
868.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|