Stripstang med skråavbiter
- Skråavbiter med utsparing og ribber for å gripe strips / kabelbånd uten å klippe det av. Dermed kan man gripe enden og stramme til uten at tanga klipper stripset
- Avbiterdelen uten fas brukes deretter til å klippe av stripsenden helt inntil låsen. Dermed unngår man skrape kanter i avslutningen
- Klippekapasitet 2,4 - 10 mm båndbredde
- Komfortable soft grip håndtak
- Lengde: 158 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bakkebredde | Skjærekantlengde | Bakketykkelse | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter | Bakkelengde | Bakkevinkel | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 600990 1
|
Stripstang med skråavbiter L=158mm
|
Lengde
158 mm
|
Bakkebredde
15 mm
|
Skjærekantlengde
11 mm
|
Bakketykkelse
18 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
0 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
0 mm
|
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter
0 mm
|
Bakkelengde
25 mm
|
Bakkevinkel
38 Grad(degree)
|
Materiale
Alloy tool steel
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
135.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- Ikke for metallstrips