Avisoleringstang
- Griper, holder fast, avisolerer og frigjør isoleringen i en operasjon
- Avisolerer ender og midt på ledningen
- Kan presse isolerte og uisolerte kabelsko samt endehylser for tennpluggkabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. tråddiameter | Maks. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714010096990 1
|
Avisoleringstang 0,13-6,0mm²
|
Lengde
200 mm
|
Maks. tråddiameter
8 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Produktvekt (per element)
226 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|