Avisoleringstang med avbiter
Avisolerer 0,08 – 6,0 mm²
- Automatisk tverrsnittinnstilling
- Justerbar avisoleringslengde 4-18mm
- Lengde 200 mm
- Vekt 145 g
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Materiale til håndtak | Lengde | Maks. American Wire Gauge (AWG) | Maks. kabeldiameter | Maks. trådtverrsnitt | Min. American Wire Gauge (AWG) | Min. kabeldiameter | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
055716 990 1
|
Avisoleringstang 0,08-6,0
|
Materiale
Glassfiberarmert plast
|
Materiale til håndtak
Plast, aramidfiberforsterket
|
Lengde
190 mm
|
Maks. American Wire Gauge (AWG)
10
|
Maks. kabeldiameter
6
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Min. American Wire Gauge (AWG)
28
|
Min. kabeldiameter
0.08
|
Min. trådtverrsnitt
0.08 mm²
|
Produktvekt (per element)
186.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Attributter