Avisoleringstang Zebra
- Med justeringsskrue og returfjær
- Ergonomisk 2-komponent håndtak
- Avrundet håndtaksrygg gir optimal kraftfordeling I hånden
- Smalere, avrundet utførelse - lettere å putte i lomma
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. tråddiameter | Maks. trådtverrsnitt | Overflate | Lengde i tommer | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 550961 1
|
Avisoleringstang 0,75-10,0
|
Lengde
160 mm
|
Maks. tråddiameter
5 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
10 mm²
|
Overflate
Krombelagt
|
Lengde i tommer
6 in
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
198.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|