Jekkesaks
- Smidd stål
- For flertrådet Cu- og Al-kabel, maks. 240 mm2, Ø 32 mm
- Plastovertrukket håndtak
- Lengde: 250 mm
- Vekt: 550 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob | Lengde | Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | Lengde i tommer | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071507 54 061 1
|
Jekkesaks L=250mm 240mm2
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
32 mm
|
Lengde
250 mm
|
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt
240 mm²
|
Lengde i tommer
6 in
|
Harmonisert systemkode
82033000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
487.380 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|