Kabeltang Nelco
- Smidd stål
- For Cu- og Al-kabel, maks. 35 mm2, Ø 14 mm
- Herdet kjeft med presisjonsslipte skjær
- Lengde: 162 mm
- Vekt: 160 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob | Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715070122990 1
|
Kabeltang 162mm 35mm2 enkel kjeft MEC-22
|
Lengde
162 mm
|
Lengde i tommer
6.4 in
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
14 mm
|
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt
35 mm²
|
Materiale
Verktøystål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
154.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|