Nebbtang med avbiter
- Polert overflate, forseglet med klarlakk
- Kjeft er riflet i fremre del
- DIN ISO 5745
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Bakkelengde | Bakketykkelse | Bakkespissbredde | Bakkebredde | Bakkespisstykkelse | Overflate | Materiale | Materiale til håndtak | Design | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | Type ledd | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071501 567961 1
|
Nebbtang rett 2-komp. håndtak L=160mm
|
Lengde
160 mm
|
Lengde i tommer
6-1/4 in
|
Bakkelengde
52 mm
|
Bakketykkelse
9 mm
|
Bakkespissbredde
3 mm
|
Bakkebredde
18 mm
|
Bakkespisstykkelse
2.5 mm
|
Overflate
Lakkert
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Design
Dyppet to ganger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Tenger for grep og manipulering
|
Produktvekt (per element)
135.500 g
|
Type ledd
Aktivert
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071501 568961 1
|
Nebbtang rett 2-komp. håndtak L=200mm
|
Lengde
200 mm
|
Lengde i tommer
8 in
|
Bakkelengde
77 mm
|
Bakketykkelse
11 mm
|
Bakkespissbredde
4 mm
|
Bakkebredde
20 mm
|
Bakkespisstykkelse
3 mm
|
Overflate
Lakkert
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Design
Dyppet to ganger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Tenger for grep og manipulering
|
Produktvekt (per element)
195.000 g
|
Type ledd
Aktivert
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071501 569961 1
|
Nebbtang 40° bøyd 2-komp.håndtak L=200mm
|
Lengde
200 mm
|
Lengde i tommer
8 in
|
Bakkelengde
72 mm
|
Bakketykkelse
11 mm
|
Bakkespissbredde
4 mm
|
Bakkebredde
20 mm
|
Bakkespisstykkelse
3 mm
|
Overflate
Lakkert
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Design
Dyppet to ganger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Tenger for grep og manipulering
|
Produktvekt (per element)
197.400 g
|
Type ledd
Aktivert
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|