Presstang for endehylser
Presisjons pressetang med firkantpress for både isolerte og uisolerte endehylser for flertåds ledninger. Tilpasser automatisk presset til kabel og endehylse (opp til 10mm², egen stilling for 16 mm²) og leverer et perfekt resultat hver gang.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall krympepunkter | Profilform | Design | Lengde | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | Harmonisert systemkode | Maks. American Wire Gauge (AWG) | Maks. trådtverrsnitt | Min. American Wire Gauge (AWG) | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714107182961 1
|
Tang endehylser firkant press 0,08-16mm²
|
Antall krympepunkter
1 STK
|
Profilform
Firkant
|
Design
Würth Mask Light er en lett, mikroporeforseglet, lys/gjennomsiktig standard dekkefilm. Den er et rimelig alternativ til Würth Mask-dekkefilm.
|
Lengde
190 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Polert
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. American Wire Gauge (AWG)
28 AWG
|
Maks. trådtverrsnitt
16 mm²
|
Min. American Wire Gauge (AWG)
5
|
Min. trådtverrsnitt
0.08 mm²
|
Produktvekt (per element)
495.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Front mating
- For endehylser 0,08-16 mm²
- Skralle funksjon, krever lite kraft å klemme selv store hyler
- Avslutter ikke presset før riktig moment er nådd, noe som sikker riktig press hver gang
- Myke håndtak i 2 komponer plastisk
- Total lengde: 190cm