Presstang for rørkabelsko og skjøtehylser 10-120 mm2
Presstang for 6-kt. pressing
- Med dreibare pressbakker
- Typebetegnelse: WK 06
- Pressbakkebredde: 5 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for | Pressbredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Maks. pressområde | Min. presseområde | Vekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096706 061 1
|
Presstang 10-120mm² for rørkabelsko
|
Egnet for
Kommersielt tilgjengelige rørformede kabelsko og koplingsmuffer (likner på DIN)
|
Pressbredde
5 mm
|
Lengde
660 mm
|
Produktvekt (per element)
3656.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. pressområde
120 mm²
|
Min. presseområde
10 mm²
|
Vekt
3600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Attributter