Kjederørtang
- Med dobbel tanning for høyre/venstre tiltrekking
- For rør inntil Ø 102 mm/4"
- Forkrommet
- Vekt: 970 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Klemmeområde | Rørdiameter | Lengde | Håndtakbredde | Kjedebredde | Materiale til håndtak | Overflate | Kjedeoverflaten | Harmonisert systemkode | Lengde i tommer | Materiale til kjede | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071506 34 090 1
|
Kjederørtang 4 L=330mm
|
Klemmeområde
115 mm
|
Rørdiameter
4 in
|
Lengde
340 mm
|
Håndtakbredde
19 mm
|
Kjedebredde
8 mm
|
Materiale til håndtak
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Kjedeoverflaten
Polert
|
Harmonisert systemkode
82041200000
|
Lengde i tommer
13-3/8 in
|
Materiale til kjede
Stål
|
Produktvekt (per element)
907.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|