VDE bits 1000 V PH spor for Wiha system
Isolert bits med PH spor og VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
573734583 990 5
|
VDE bits PH1 Wiha system 1000V
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
6 mm
|
Drevtype
Philips
|
Lengde
73 mm
|
Materiale
Stål/plast
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Sportype
PH
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
573734584 990 5
|
VDE bits PH2 Wiha system 1000V
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
6 mm
|
Drevtype
Philips
|
Lengde
73 mm
|
Materiale
Stål/plast
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Sportype
PH
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Slim line, glidende overgang mellom isolasjon og stål gjør at bitset kommer til der det er trangt
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Følger normene 7437 DIN, 5264 DIN, DIN ISO 2380th og IEC 60900:2004
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)