VDE bits 1000 V SL/PZ2 kombi spor for Wiha system
Isolert bits med SL/PZ2 kombi spor og VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Lengde | Drevtype | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
573734588 990 5
|
VDE bits SL/PZ2 Wiha system 1000V
|
Spor
PZ-spiss + spor
|
Drev
6 mm
|
Lengde
73 mm
|
Drevtype
Combi slot
|
Materiale
Stål/plast
|
Produktvekt (per element)
14 g
|
Sportype
PZ + spor 1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Slim line, glidende overgang mellom isolasjon og stål gjør at bitset kommer til der det er trangt
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Følger normene 7437 DIN, 5264 DIN, DIN ISO 2380th og IEC 60900:2004
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)