VDE Skrutrekkersett 1000 V Ekstra Slim line
Sett med isolerte skrutrekkere med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Settet inneholder PH1x80, PH2x100, rett 0,4x2,5x100, 1,0x4,5x125 og 1,0x5,5x125
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613615005961 1
|
Skrutrekkersett 1000V E-Slim
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Harmonisert systemkode
82054000
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Ny og forbedret ekstra smalt design med tynnere håndtak for raskere skruing
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetsfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelse
- Følger normene 7437 DIN, 5264 DIN, DIN ISO 2380th og IEC 60900:2004
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06136151 961 1
|
Skrutrekker 1000V E-Slim PH1 L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06136152 961 1
|
Skrutrekker 1000V E-Slim PH2 L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613615035961 1
|
Skrutrekker 1000V ESlim Rett 0,6x3,5x100
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613615045961 1
|
Skrutrekker 1000V ESlim Rett 1,0x4,5x125
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613615055961 1
|
Skrutrekker 1000V ESlim Rett 1,0x5,5x125
|
Forp/Min.best.
1
|